simmill AX fraise en bout, rainures de disque (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=4 mm, cercle de coupe=13,5 mm, tmax=3,5 mm

Réf.: MA3.400.13.16.00 AS X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article MA3.400.13.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769200522
Réf. fabricant AE01X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Rainures élastiques à disque (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=4 mm, cercle de coupe=13,5 mm, tmax=3,5 mm

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 3
  • w = 4,0 mm (tolérance e8)
  • ØDS = 13,5 mm
  • L1 = 70,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • Logement selon = DIN 1835 A
  • ØDh6 = 16,0 mm