simmill AX fraise en bout, rainures pour ressorts à disque (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=1,5 mm, cercle de coupe=7,5 mm, tmax=2 mm

Réf.: MA3.150.07.08.00 AS X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article MA3.150.07.08.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769199673
Réf. fabricant ANPAX800
Article hors catalogue L23830 100926
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Rainures élastiques à disque (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=1,5 mm, cercle de coupe=7,5 mm, tmax=2 mm

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 3
  • L1 = 50,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØDS = 7,5 mm
  • w = 1,5 mm (tolérance e8)
  • tmax = 2,0 mm
  • Logement selon = DIN 6535 HA