simmill AX fraise en bout, fraisage de rainures à rayon complet, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Réf.: MA3.150.06.06.07 AV X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article MA3.150.06.06.07 AV X800
EAN / GTIN 4069769199604
Réf. fabricant AZ17X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Fraisage de rainures à rayon complet
w=1,5 mm, R=0,75 mm

Paramètres techniques:

  • ØDS = 5,8 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L2 = 6,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolérance ±0,02)
  • R = 0,75 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • tmax = 1,0 mm