simmill MX queue de fraise, acier, queue de fraise, attachement Weldon, cr. de coupe =44 mm, D=25 mm, dents=

Réf.: M80.2544.03
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article M80.2544.03
EAN / GTIN 4069769197938
Réf. fabricant AEPQ
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill MX queue de fraise
Acier, queue de fraise, logement Weldon
cr. de coupe =44 mm, D=25 mm, dents=

Paramètres techniques:

  • Vis = ASCC
  • Avec arrosage = Non / No
  • tmax = 4,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 125,0 mm
  • ØDS = 44,0 mm
  • ØD1 = 34,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Tournevis = T20R