simmill MX Tête de coupe, acier, tête de coupe, logement de mandrin de fraise, cr.de coupe =63 mm, D=19,05 mm, dents=

Réf.: M80.2480.05 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article M80.2480.05 L
EAN / GTIN 4069769197846
Réf. fabricant AW4F
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Tête de coupe SIMTEK simmill MX
Acier, tête de lame, logement de mandrin de fraise
cr. de coupe =63 mm, D=19,05 mm, dents=

Paramètres techniques:

  • h = 40,0 mm
  • Tournevis = T20R
  • tmax = 5,0 mm
  • ØD3 = 19,050 mm
  • Avec arrosage = Non / No
  • ZEFP = 5
  • ØDS = 63,0 mm
  • Vis = ASCC