plaquette simmill MX, fraisage de gorges de circlips avec chanfrein, Nominal width=5,15 mm, w=5,29 mm, t=2,97 mm

Réf.: M14.5130.61 FR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article M14.5130.61 FR X800
EAN / GTIN 4069769195590
Réf. fabricant ABXBX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simmill MX
Fraisage de gorges de circlips avec chanfrein
Largeur nominale=5,15 mm, w=5,29 mm, t=2,97 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 3,0 mm
  • w = 5,29 mm (tolérance -0,02)
  • t = 2,97 mm
  • S = 5,8 mm
  • R = 0,15 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe = 3
  • Largeur nominale de la rainure = 5,15 mm