simmill MX Plaquette de coupe, fraisage de gorges de circlips avec chanfrein, Nominal width=3,15 mm, w=3,29 mm, t=1,72 mm

Réf.: M14.3118.54 FL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article M14.3118.54 FL X800
EAN / GTIN 4069769194944
Réf. fabricant APH2X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simmill MX
Fraisage de gorges de circlips avec chanfrein
Largeur nominale=3,15 mm, w=3,29 mm, t=1,72 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 1,75 mm
  • t = 1,72 mm
  • R = 0,15 mm
  • w = 3,29 mm (tolérance -0,02)
  • Nombre d’arêtes de coupe = 3
  • S = 4,7 mm
  • Largeur nominale de la rainure = 3,15 mm