plaquette simmill MX, fraisage de gorges de circlips, largeur nominale=5,15 mm, w=5,29 mm, R=0,2 mm

Réf.: M14.0515.02 GR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article M14.0515.02 GR X800
EAN / GTIN 4069769193428
Réf. fabricant ADWDX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simmill MX
Fraisage de gorges de circlips
Largeur nominale=5,15 mm, w=5,29 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • Nombre d’arêtes de coupe = 3
  • S = 5,4 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 5,29 mm (tolérance -0,02)
  • Largeur nominale de la rainure = 5,15 mm
  • tmax = 5,0 mm