Jeu de chasse-goupilles n° 108/6 D 6 pièces

Réf.: L60010 70
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article L60010 70
EAN / GTIN 4018754083084
Réf. fabricant 96700701
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Chrome Alloy Steel, peint en argent
  • DIN 6450
  • dans un support en plastique

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 6
  • Codes art.: 108/6 D
  • Poids: 450 g

Livraison:

Sommaire 6 parties
  • 6 chasse-goupilles 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm