Marteau de serrurier 200 g L.280mm

Réf.: L60010 6471
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article L60010 6471
EAN / GTIN 4018754306893
Réf. fabricant 70110009
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Douille de protection du manche en acier pour une protection optimale contre les mauvais coups
  • manche ergonomique à double courbure en bois d’hickory
  • extrémité de la poignée vernie pour une meilleure prise en main
  • DIN 1041

Caractéristique(s):

  • Poids de la tête de marteau: 200
  • L1: 280 mm
  • L2: 95 mm
  • Longueur mm (L): 283 mm
  • Poids: 254 g