QR Connecteur à embouts à commande mécanique 6 pans 1/4″ extérieur-4 pans 1/2″ L.50mm

Réf.: L60010 6294
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
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
Type de produit Adaptateur

Identification et classification

Référence article L60010 6294
EAN / GTIN 4018754284245
Réf. fabricant 33161001
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec entraînement à six pans extérieurs
  • pour douilles IMPACT actionnées par la machine DIN 3129 / ISO 2725-2 avec carré femelle DIN 3121 / ISO 1174-2
  • avec un diamètre de collerette plus grand pour une meilleure mise en place des inserts IMPACT
  • Chrome Alloy Steel, bruni

Caractéristique(s):

  • Hexagone externe (pouces): 1/4
  • Entraînement hexagonal extérieur: E 6,3
  • Carré extérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Hauteur mm (h): 19,2 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Codes art.: 3316/1QR
  • Carré mâle: E 12,5 mm
  • Poids: 46 g