• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Miroir télescopique en acier inoxydable Gr.1.3/4″ x 2.3/4″/45 x 70 mm L.178-927 mm

Réf.: L60010 5136
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Miroir

Identification et classification

Référence article L60010 5136
EAN / GTIN 4018754235841
Réf. fabricant 77401045
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • miroirs incassables en acier inoxydable (prévention de la FOD)
  • Absence de raccords vissés (prévention de la FOD)
  • bras télescopique en acier inoxydable
  • articulation à rotule (pivotant à 180°), auto-serrant
  • poignée spéciale en plastique permettant une bonne prise en main et un travail sûr, résistante aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • Dimensions du miroir mm: 45 x 70 mm
  • Réf.: 1.3/4″ x 2.3/4″/45 x 70 mm
  • Hauteur mm (h): 18 mm
  • Longueur mm (L): 178-927 mm
  • Poids: 76 g
  • Largeur mm (b): 47 mm