Chasse-goupilles pointe-D.3mm L.150mm

Réf.: L60010 1219
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article L60010 1219
EAN / GTIN 4018754040629
Réf. fabricant 70070002
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • octogonal
  • Chrome Alloy Steel, peint en argent
  • DIN 6450

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe de l’outil: 3 mm
  • SW Tige d’outil 8 pans: 10 mm
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 62 g