Combinaison de pluie Essentials (2 pièces) Forest Nights XXL

Réf.: L440FNRXXL
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
Référence article L440FNRXXL
EAN / GTIN 5036108454754
Réf. fabricant L440FNRXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La combinaison de pluie Essentials offre une excellente protection imperméable dans un ensemble pratique.
  • Cette combinaison classique, légère et abordable est un indispensable absolu avec ses coutures soudées.
  • Elle dispose de deux poches à l’avant de la veste et de deux poches latérales dans le pantalon, d’une capuche réglable et escamotable et d’une fente d’aération à l’arrière.
  • La veste est dotée de poignets élastiques à l’intérieur pour empêcher l’eau de pénétrer, et le pantalon dispose d’une taille entièrement élastique et d’un ourlet réglable avec des boutons-pression pour un confort optimal.
  • Le costume est livré dans un sac, idéal pour la vente au détail.

Caractéristique(s):

  • Tissu léger et imperméable avec coutures soudées empêchant toute infiltration d’eau
  • Empiècement dorsal ventilé et œillets pour une respirabilité et un confort accrus
  • Fermeture éclair à l’avant pour un accès facile
  • Bords élastiques pour un maintien sûr
  • Ceinture entièrement élastique pour un confort ultime
  • Ourlet réglable à l’aide d’un bouton-pression pour un ajustement sûr
  • Veste et pantalon vendus ensemble pour une utilisation facile
  • Emballage de vente comme support de présentation
  • Imperméable grâce à ses coutures soudées qui empêchent l’eau de pénétrer.
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement hydrofuge, sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • 2 poches spacieuses
  • Capuche escamotable pour plus de fonctionnalité
  • Fermeture à glissière européenne avec fermeture sur le côté gauche du vêtement
  • Tissu classé UPF 40+ qui bloque 98 % des rayons UV
  • Certification CE
  • Marquage UKCA
  • conduits de ventilation