Nonius Messschieber, 0-200 mm, 0,02 mm, Metrische

Réf.: L40010 9770
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 862
  • Jauge de profondeur: flach
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Tableau de filetage: Tableau des pieds à coulisse
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
Norme DIN 862
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Lecture 0,02 mm
Graduation 0,02 mm
Graduation chromée oui
Erreur admissible 0,03 mm
Jauge de profondeur disponible ja
Jauge de profondeur flach
Réglage fin non
Blocage Vis de blocage en haut
Guidage Glissières surélevées
Longueur de bec 50 mm
Longueur pointes en croix 20,5 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Tableau de filetage Tableau des pieds à coulisse
Poids 180 g

Identification et classification

Référence article L40010 9770
EAN / GTIN 4946368110240
Réf. fabricant 530-123
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces étriers standards vous offrent les avantages suivants: Balance principale et guidages surélevés chromés satinés

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 200
Plage de mesure : 0 - 200 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Mesure : 465
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte

Téléchargements et documents

Produits adaptés