ABS Digim. Appareil de mesure de la bande de roulement, 0-25 mm, Digimatic

Réf.: L40010 11478
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
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
Référence article L40010 11478
EAN / GTIN 4946368727349
Réf. fabricant 571-100-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

L'appareil de mesure de profondeur de bande de roulement ABSOLUTE Digimatic vous offre les avantages suivants: Sortie des données Balance ABSOLUTE intégrée

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision : ±0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans