Voyant de batterie M12UHL-0

Réf.: L01850 486
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article L01850 486
EAN / GTIN 4058546010935
Réf. fabricant 4933459432
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
  • Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
  • 2 niveaux d'éclairage (1 350 et 600 Lumens) pour optimiser l'autonomie et adapté l'éclairage au besoin
  • Autonomie de 8h avec une batterie 4,0Ah à 600 Lumens et 4h à 1 350 Lumens
  • Baladeuse extensible de 1,19m à 1,96m parfaitement adaptée aux voitures et aux camions
  • Eclairage s'adaptant parfaitement aux besoins de l'utilisateur (faisceau de lumière orientable et indépendant du support)
  • Patins antidérapants pour une meilleure prise sur les capots
  • Patins de fixation FINISHGUARD™ pour une utilisation sans risque sur les peintures
  • Crochet en acier inoxydable pour utiliser le faisceau de manière indépendante
  • Cadre en aluminium pour une durée de vie optimale
  • Lentilles en polycarbone résistant aux impacts et aux produits chimiques utilisés habituellement dans l'automobile
  • IP 54 pour une protection contre l'eau et les poussières
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 1 (M12 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 1.1
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Variante de produit : M12 UHL-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : dispositif de serrage

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, dans un carton, dispositif de fixation