Batterie LI-ION M12B3 3,0 ah

Réf.: L01850 367
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article L01850 367
EAN / GTIN 4002395157969
Réf. fabricant 4932451388
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Fournit jusqu'à 3x plus d'autonomie ainsi qu'une durée de vie x2 comparée aux autres technologies Lithium-ion standards ou Milwaukee®
  • (le resultat dépend de l'outil et de l'application)
  • La protection REDLITHIUM™ ainsi que la technologie Milwaukee® REDLINK™ assurent une protection contre les surchauffes pour éviter tout dommage lors d'utilisations abusives
  • Cage monobloc pour un maintien, une solide protection des celulles et des vibrations
  • Utilisable jusqu'à -20°C sans compromettre l'autonomie ou la durée de vie de la batterie

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B3
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 3.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Livré : Blister
  • Poids [kg] : 0.2
  • Variante du produit : M12 B3
  • Tension [V] : 12

Téléchargements et documents

Produits adaptés