Adaptateur SHOCKWAVE 1/2″ et 3/8″ jeu de 4 pièces

Réf.: L01850 258
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Type de produit Rallonge

Identification et classification

Référence article L01850 258
EAN / GTIN 4058546406417
Réf. fabricant 4932480356
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • SHOCKWAVE™ Acier IMPACT DUTY (chrome-molybdène) est un alliage d'acier de haute qualité qui offre une résistance et une durabilité ultimes
  • Marques de diamètre estampées et remplies d'encre et numéros de pièces gravés au laser pour la résistance à l'usure
  • Cran d'arrêt à bille pour un excellent maintien de la douille de frappe
  • Conception à deux trous et rainure pour les accessoires de sécurité

Caractéristique(s):

  • Poids [kg] : 0.9
  • Contenu : 4 adaptateurs : 3/8˝carré - 1/4˝carré, 3/8˝carré -1/2˝carré,1/2˝carré - 3/8˝carré,1/2˝carré - 3/4˝carré

Livraison:

4 adaptateur “Rapidaptor”: 3/8 pouce carré - 1/4 pouce carré, 3/8 pouce carré - 1/2 pouce carré, 1/2 pouce carré - 3/8 pouce carré, 1/2 pouce carré - 3/4 pouce carré