Jeu de clés allen 9 pièces

Réf.: L01850 2542
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article L01850 2542
EAN / GTIN 4058546348144
Réf. fabricant 4932478621
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • L'étui Twist and Lock permet de maintenir les clés en place en toute sécurité
  • Embout à bille pour un accès à la vis jusqu'à 30°
  • Identification de la taille rapide
  • Trou pour lanière de sécurité pour une fixation facile à la gamme de lanières Milwaukee permettant une utilisation en hauteur

Caractéristique(s):

  • Contenu : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Contenu du paquet : 9
  • Variante de produit : Hex Key 9pc Set

Livraison:

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm