Kit d'accessoires multitool STARLOCK (8 pièces)

Réf.: L01850 2333
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies

Identification et classification

Référence article L01850 2333
EAN / GTIN 045242600649
Réf. fabricant 48906088
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Caractéristique(s):

  • Contenu : 2 lames de scie plongeante multimatériaux de 28 mm, 2 lames de scie plongeante multimatériaux de 43 mm, 1 lame de scie à concrétion carbure de 2,2 mm d'épaisseur, 1 couteau, 1 râpe à concrétion carbure, 1 spatule flexible de 52 mm
  • Contenu du paquet : 8
  • Variante de produit : Kit rénovation 8pc - 8pc

Livraison:

2 lames de scie plongeante multimatière 28 mm, 2 lames de scie plongeante multimatière 43 mm, 1 lame de scie HM de 2,2 mm d’épaisseur, 1 couteau, 1 râpe HM, 1 spatule flexible de 52 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier