Plaque de montage compacte packout

Réf.: L01850 1470
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L01850 1470
EAN / GTIN 4058546409067
Réf. fabricant 4932480621
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • De multiples possibilités de montage
  • Change le PACKOUT™ en rangement stationnaire
  • Capacité de poids au mur 4-5 kg
  • Capacité de poids au sol 22 kg
  • Compatible avec tous les éléments PACKOUT™
  • Construit avec du polymère résistant aux chocs

Caractéristique(s):

  • Largeur: 30 cm
  • Hauteur: 25,5 cm
  • Longueur: 51 cm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous