Pompe additionnelle BPV 01

Réf.: L01760 60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L01760 60
EAN / GTIN 4007430414069
Réf. fabricant 627621000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • À amorçage automatique
  • Pour machines d'entraînement avec une vitesse de rotation de 1800 à 2600 trs/min.
  • Serrée avec le tenon dans le mandrin de la machine d'entraînement
  • Température de l'eau : max. 50° C

Caractéristique(s):

  • Raccord pour flexible: 1/2″
  • Poids: 0,1 kg
  • Tête maximum: 4 M.
  • Débit maximum: 1500 l/h
  • hauteur d'aspiration maximum: 2 M.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier