Pistolet Applicateur Manuel pour Colles Structurales 3M™ Scotch-Weld™ EPX, en cartouches 1:1, 1:2 et 1:10 de 45 ml et 50 ml

Réf.: L01310 435
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
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
Type de produit Pistolet

Identification et classification

Référence article L01310 435
EAN / GTIN 4054596716919
Réf. fabricant 7100205939
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Dispenses two-component 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesives
Offers take-it-to-the-job convenience without the need for air hoses or electrical cords
Ensures correct mix ratio during dispensing; no need to weigh components
Minimizes waste and mess associated with hand mixing

Description:

Le pistolet applicateur est un moyen simple de doser, mélanger et appliquer des colles structurales bi-composantes. Le mélange se fait au fur et à mesure réduisant ainsi le gaspillage.

Caractéristique(s):

Applicateur utilisé pour appliquer les colles en cartouches bicomposants 3M™ Scotch-Weld™ EPX// Applicateur utilisé pour appliquer les colles en cartouches bicomposants 3M™ Scotch-Weld™ EPX
Collage structurale// Collage structurale
Applicateur est utilisé pour les adhésifs 3M ™ Scotch-Weld ™ en cartouches de duo-pack// Applicateur utilisé pour les adhésifs 3M ™ Scotch-Weld ™ en cartouches de duo-pack
Minimise les déchets et les dégâts associés au mélange manuel// Minimizes waste and mess associated with hand mixing
Moins de déchets plastiques

Avantage(s):

  • Pistolet applicateur manuel à utiliser avec les colles structurales bi-composantes 3M™ Scotch-Weld™ EPX
  • Facile à utiliser sans raccordement électrique ou à l'air comprimé
  • Pour un ratio de mélange optimal
  • Moins de déchets que lors d'un mélange manuel

Recommandation(s):

  • mélange et application d'adhésifs en deux parties