Voyant de batterie M18IL-0

Réf.: L00820 315
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
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
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article L00820 315
EAN / GTIN 4002395382255
Réf. fabricant 4932430564
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
  • 3 LED avec 2 modes de réglage: 300 Lumens et 130 Lumens
  • Pivote de 45° de l'avant vers l'arrière pour une couverture à 180°
  • 2 crochets en métal pour suspendre la lampe verticalement ou horizontalement
  • Design compact idéal pour éclairer les espaces étroits
  • Protection IP 24: résiste à la poussière et aux faibles éclaboussures d'eau
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • Jusqu'à 15 heures de temps d'exécution avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.2 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 0.90
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 IL-0
  • Tension [V] : 18

Livraison:

Piles non fournies, chargeur non fourni, blister

Téléchargements et documents

Produits adaptés