Tournevis sans fil M12BSD-0

Réf.: L00800 282
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Identification et classification

Référence article L00800 282
EAN / GTIN 4002395006021
Réf. fabricant 4933447135
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Tournevis compact sans fil très compact avec seulement 169 mm de longueur
  • Jusqu'à 20 Nm de couple
  • Porte-embout 1/4-Hex pour une utilisation facile, Changement d'embout d'une seule main
  • Électronique REDLINK® - protection contre les surcharges de la machine et de la batterie assurant une longue durée de vie
  • Réglage du couple à 15 vitesses plus réglage du foret
  • Poignée optimisée avec coussinet souple pour une meilleure ergonomie et prise en main
  • Éclairage LED de la zone de travail
  • Système 100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M12®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour le bois : 16
  • Diamètre de perçage pour l'acier : 10
  • By technology : Brushed
  • Régime de rotation à vide : 500
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0. 90 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 0.90
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 500
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 16
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 10
  • Max. Couple [Nm] : 20
  • Variante de produit : M12 BSD-0
  • Tension [V] : 12

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans le carton

Produits adaptés