Compresseur de batterie M12Bi-0

Réf.: L00800 2474
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
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
Tension de la batterie 12 V
Nombre de batteries incluses 0
Type de produit Compresseurs

Identification et classification

Référence article L00800 2474
EAN / GTIN 4058546220693
Réf. fabricant 4933464124
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables
  • Moteur et pompe haute performance
  • Support anti-vibration - pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
  • Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée
  • Manomètre digital rétro-éclairé pour une lecture plus facile et précise de la pression lors du gonflage et indicateur de charge
  • Rangement des embouts et tuyau - Rangez facilement le tuyau et les accessoires à directement sur le produit
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
  • Livré avec une aiguille pour ballon, un embout Presta, une buse de gonflage et un embout Schrader

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 6 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.6
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Variante de produit : M12 BI-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : Livré avec : aiguille à balle, adaptateur pour valve auto, adaptateur pour valve Schrader, adaptateur pour valve Presta

Livraison:

aiguille à balle, adaptateur de valve auto, adaptateur de valve Schrader, adaptateur de valve Presta

Produits adaptés