Coupe-tubes en plastique 25 mm

Réf.: L00800 2443
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Cutters

Identification et classification

Référence article L00800 2443
EAN / GTIN 4058546372019
Réf. fabricant 4932479407
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Coupe le PEX, le PB, le MDP, le PE, les conduits électriques en plastique, les tuyaux pneumatiques, les tuyaux de débordement en plastique, les tuyaux en caoutchouc, les tuyaux en silicone jusqu'à ⌀ 25 mm
  • La lame en forme de V permet des coupes rapides et droites ; empêche l'écrasement du matériau
  • Lame en acier inoxydable remplaçable
  • Construction robuste : Noyau métallique de la tête aux poignées pour une durée de vie maximale
  • Mécanisme de verrouillage à une main, l'outil reste fermé lorsqu'il est dans l'étui, le ressort permet une ouverture facile
  • Tête résistante à la corrosion

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Plastic Cutter
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
Connectez-vous