Compresseur de batterie M18 bi-0

Réf.: L00800 2381
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article L00800 2381
EAN / GTIN 4058546348991
Réf. fabricant 4933478706
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conception compacte et légère pour un gonflage rapide des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement compact
  • Gonflez des pneus 235/65R16 sprinter en moins d'une minute
  • Support anti-vibration avec pieds en caoutchouc pour ne pas bouger pendant le gonflage
  • Permet de gonfler jusqu'à 30 pneus avec une batterie M18 5.0
  • Capacité maximale de 10,3 bars
  • La fonction de contrôle automatique de la pression s'active pour garantir que la pression cible est atteinte
  • L'arrêt automatique à la pression sélectionnée empêche le surgonflage
  • La technologie d'arrêt automatique gonfle à la pression présélectionnée par l'utilisateur pour un gonflage très précis
  • Fourni avec une aiguille de gonflage à bille, un mandrin presta, une buse de gonflage et un mandrin schrader
  • 4 préréglages de la mémoire des barres et 3 unités de mesure
  • Écran LCD éclairé avec une jauge numérique de pression et de carburant qui indique la charge restante
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie incluse : Pas de batterie incluse
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4. 8 (M18 HB12)
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1x aiguille à balle, 1x adaptateur de valve Presta, 1x buse de gonflage et 1x adaptateur de valve Schrader

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, dans un carton, 1 aiguille pour ballon, 1 adaptateur pour valve Presta, 1 embout de gonflage et 1 adaptateur pour valve Schrader.

Produits adaptés