Clé à chocs angulaire M12BRAID-0

Réf.: L00800 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
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
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article L00800 180
EAN / GTIN 4002395167715
Réf. fabricant 4933451247
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Visseuse à chocs d'angle de 287 mm de long pour travailler dans les espaces confinés
  • REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
  • Engrenage en métal pour une meilleure durée de vie et un couple de 68 Nm
  • Design de la tête compact: ⌀35,6 mm
  • Design compact avec une poignée affinée et une tête compacte
  • Gâchette ”pleine main” pour une prise en main ferme et sûre sous tous les angles
  • Porte-outil HEX ¼˝ (6 pans creux) pour facilité le changement d'outil
  • La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Indicateur de charge et éclairage LED intégré

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Vitesse de rotation à vide : 2425
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 2 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.2
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 2425
  • Max. couple [Nm] : 68
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Version produit : M12 BRAID-0
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 3300
  • Tension [V] : 12

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans le carton

Produits adaptés