Valise packout avec 3 tiroirs

Réf.: L00800 1636
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article L00800 1636
EAN / GTIN 4058546325268
Réf. fabricant 4932472130
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le coffret 3 tiroirs PACKOUT™ permet d'accéder facilement à vos outils, même lorsqu'ils sont placés au bas de votre système PACKOUT™
  • Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir
  • La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas
  • Chaque boîte est livrée avec un ensemble de diviseurs à réglage rapide qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs pour une meilleure organisation
  • Coins avec des renforts en métal
  • Construit avec des polymères résistants aux chocs pour une meilleure durée de vie sur chantier
  • Fait partie du système PACKOUT™

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Packout 3 Drawer Tool Box

Téléchargements et documents

Produits adaptés