Description:
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent
- Poignée latérale anti-vibration
- Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
- Design de poignée compacte
- Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
- Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
- Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
- Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : Pas de batterie fournie
- Batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
- Système de batterie : M18
- Nombre de piles/accumulateurs : 0
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- By technology : Fuel
- Vitesse de rotation à vide : 8500
- Diamètre du disque : 125
- Diamètre de la broche : 14
- Livré : HD Box
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.7 (M18 B5)
- Poids avec bloc batterie : 2.7
- Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
- Station de charge disponible : Non
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 8500
- profondeur max. de coupe : 33
- Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
- Variante de produit : M18 FSAG125XB-0X
- Diamètre du disque [mm] : 125
- Tension [V] : 18
- Filetage de la broche : M14
- Equipement standard : grille anti-poussière interchangeable, capot de protection, poignée latérale anti-vibrations, bride, écrou de bride, clé, serrage rapide
Livraison:
Piles non fournies, chargeur non fourni, boîtier HD, grille de protection interchangeable, capot de protection, poignée latérale anti-vibrations, bride, écrou à bride, clé, serrage rapide