Valise mobile emballée

Réf.: L00800 1318
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Valises de transport

Identification et classification

Référence article L00800 1318
EAN / GTIN 4058546220235
Réf. fabricant 4932464078
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Charge utile de 113 kg
  • Verrous avec fermoirs métalliques
  • Roues robustes, Ø 228 mm, à usage intensif
  • Partie de la solution de stockage modulaire PACKOUT®
  • Construction en polymères résistants aux chocs - idéale pour une utilisation sur les chantiers
  • Charge utile de 113 kg
  • Poignée télescopique extractible de qualité industrielle
  • Roues robustes, Ø 228 mm, à usage intensif
  • L'indice de protection IP65 protège contre la poussière, l'eau et la saleté
  • Des entretoises métalliques renforcent les coins de la mallette
  • Des loquets avec fermoirs métalliques
  • Inclus un porte-outils
  • Option d'installation de la ONE KEY® TICK®

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Packout Trolley Box

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier