Scie alternative sans fil M18FSX-0C.

Réf.: L00800 1208
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article L00800 1208
EAN / GTIN 4058546226695
Réf. fabricant 4933464724
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La scie sabre SAWZALL™ M18 FUEL™ possède des performances équivalentes à une scie sabre filaire et elle peut atteindre jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues
  • Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
  • L'action pendulaire permet de dégager les débris plus rapidement, permettant une coupe plus rapide dans le bois
  • Idéal pour la démolition
  • 3000 cps/min et une course de 32 mm pour une coupe rapide et sans effort dans une large gamme de matériaux
  • Variateur de vitesses 5 positions de 1500 à 3000 cps/min pour régler la vitesse en fonction du matériau que l'on coupe
  • Système FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile sans clé
  • Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
  • Sabot réglable pour une utilisation optimale des lames
  • LED intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5.5 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 5.5
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de charge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 FSX-0C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : lame de scie sabre

Livraison:

Mallette de transport, lame de scie sabre

Produits adaptés