Scie à ruban sans fil M18FBS85-0C.

Réf.: L00800 1045
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Référence article L00800 1045
EAN / GTIN 4058546293956
Réf. fabricant 4933471496
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 20% plus rapide que le modèle précédent
  • Grande capacité de coupe jusqu'à un diamètre de 85 mm
  • Gâchette à vitesse variable pour des réglages de rapides et faciles
  • Le carter de scie à ruban protège l'utilisateur contre les blessures en empêchant tout accès à la lame - installation et retrait sans outil en quelques secondes
  • Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour des changements de lame de scie rapides et faciles
  • Déclencheur à double action pour empêcher un déclenchement accidentel
  • Sabot ajustable et verrouillable sans outil
  • Crochet en métal solide pour un rangement facile sur le chantier
  • Éclairage LED intégré pour l'éclairage de l'espace de travail
  • Intègre trois technologies exclusives à MILWAUKEE® - le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence REDLINK PLUS™ - qui offrent une puissance, autonomie et durabilité sur le chantier
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : No batteries supplied
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de batteries/accumulateurs : 0
  • Type de batteries/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.9 (M18 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 3.9
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Variante produit : M18 FBS85-0C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : capot, lame de scie à ruban, mallette de transport

Livraison:

Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, Mallette de transport