Sacs filtrants en non-tissé pour GAS 35 L AFC ; GAS 35 L SFC+ ; GAS 35 M AFC. Pour aspirateurs 5 pcs

Réf.: L00590 1959
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
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
Référence article L00590 1959
EAN / GTIN 3165140713603
Réf. fabricant 2607432037
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le sac filtrant en non-tissé est un sac de rechange pour l'aspiration à sec
  • Le sac en non-tissé recueille et conserve la poussière en toute simplicité
  • Il offre une meilleure durabilité, performance et sécurité par rapport aux sacs en papier standard
  • Convient à l'aspiration à sec des poussières de classe L et M ainsi qu'à l'aspiration humide simple
  • Si vous utilisez un sac filtrant en non-tissé, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en non-tissé
  • Compatible avec : GAS 35 L AFC ; GAS 35 L SFC+ ; GAS 35 M AFC Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Il offre une meilleure durabilité, performance et sécurité par rapport aux sacs en papier standard.
  • Dimension largeur: 450 mm
  • Dimension hauteur: 45 mm
  • Dimension longueur: 575 mm
  • Poids brut: 0,65 kg
  • Description des performances: Sac de rechange
  • Poids net: 0,65 kg
  • RTB1 spécifique: Conçu pour les aspirateurs Bosch
  • RTB2 spécifique: Par rapport aux sacs filtrants en papier, sa capacité est plus grande en raison de son déploiement optimal dans le compartiment et le matériau à trois couches le rend plus résistant à la déchirure dans la même comparaison.
  • RTB3 spécifique: Si vous utilisez un sac filtrant en non-tissé, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en non-tissé.
  • Volume: 11,644 dm3
  • Avantage HL (court): Sac de rechange pour l'aspiration à sec