pistolet à air chaud HHU 23-66, 2 buses

Réf.: L00590 1094
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Heissluftbläser

Identification et classification

Référence article L00590 1094
EAN / GTIN 3165140889483
Réf. fabricant 06012A6300
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • pistolet à air chaud HHU 23-66, contrôle absolu de la température et du débit d'air – le pistolet à air chaud HHU 23-66 Professionnel est spécialement conçu pour les applications exigeantes
  • Avec 10 vitesses de débit d'air, des réglages de température réglables numériquement et quatre programmes personnalisables, ce pistolet à air chaud offre un contrôle absolu de l'outil à chaque étape
  • Grâce à son moteur remarquablement puissant de 2,300 watts, le puissant GHG 23-66 Professional atteint facilement jusqu'à 650 °C
  • Pour une protection accrue de l'utilisateur et une longue durée de vie de l'outil, il est doté d'une fonction de protection thermique qui coupe automatiquement le chauffage si le moteur surchauffe, mais que le ventilateur continue de fonctionner
  • Ce pistolet à air chaud est parfait pour une utilisation dans une large gamme de tâches telles que le soudage de plastique et de tuyaux, le soudage et le rétrécissement de câbles
  • L'affichage à 1,4″ du GHG 23-66 Professional garantit un niveau élevé de confort d'utilisation
  • Le pistolet à air chaud est équipé d'une poignée de protection et peut être facilement rangé pour refroidir après utilisation pour une protection supplémentaire de l'utilisateur

Caractéristique(s):

  • Température de travail : 50 - 650 °C
  • Poids : 0.7 kg
  • Partie froide, 50°C : non
  • Débit d'air : 150 - 500 l/min
  • Débit d'entrée nominal : 2300 W
  • Régulation, débit d'air : continu
  • Régulation de la température sans palier : non
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 86 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 201 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 245 mm

Livraison:

  • Coffret de l'artisan
  • Buse de protection du verre 75 mm
  • Buse de surface 50 mm