Pantalon d'hiver KX3 Black 32 R

Réf.: KX312BKR32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article KX312BKR32
EAN / GTIN 5036108415441
Réf. fabricant KX312BKR32
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Pantalon cargo ajusté en tissu extensible de coton durable brossé à l'arrière qui offre un confort durable et une grande liberté de mouvement. Il est doté de nombreuses caractéristiques pour améliorer les performances, notamment des genoux pré-pliés, une ceinture arrière haute et une longueur de jambe ajustable pour plus de commodité. Les poches multifonctionnelles au niveau des cuisses sont idéales pour ranger en toute sécurité téléphones, stylos et outils.

Caractéristique(s):

  • Tissu brossé au dos pour plus de chaleur
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Poche mètre
  • Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • balayé de tous les points de stress
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche smartphone
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Seratex Stretch: 98% coton, 2% élasthanne, sergé écru avec dos brossé
Composition de la coque: 98% coton, 2% élasthanne, sergé écru avec dos brossé
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;