Presse à chants en C forgée KT8-3

Réf.: KT8-3
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
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article KT8-3
EAN / GTIN 4008158017600
Réf. fabricant KT8-3
Article hors catalogue L80040 8
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Bride de serrage à cadre en C à trois broches
  • Très robuste, avec cadre forgé
  • Utilisation universelle dans les domaines du traitement du bois et du métal
  • Convient pour le soudage.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 80 mm
  • Matériau / surface :
    • Manilles en acier, trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
  • Envergure : 80 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Pour serrer les arêtes et les faces avant

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination