Plate-forme KFU 1500V30M, Portée 1500 kg, Lecture 500 g

Réf.: KFU 1500V30M
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Identification et classification

Référence article KFU 1500V30M
EAN / GTIN 4045761120884
Réf. fabricant KFU 1500V30M
Article hors catalogue L40250 2551
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Zone de charge: acier inoxydable
  • 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
  • 2 roulettes et poignée pour un transport aisé de la bascule

Caractéristique(s):

  • Dimensions plateau L×P×H 840×1300×90 mm
  • Poids net env. 55 kg
  • Longueur de câble env. 5 m

Téléchargements et documents

Produits adaptés