Unité d'évaluation KFS-TM, 16,5 mm

Réf.: KFS-TM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Afficheur

Identification et classification

Référence article KFS-TM
EAN / GTIN 4045761151239
Réf. fabricant KFS-TM
Article hors catalogue L40250 1518
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Affichage (segments): 6 caractères
  • Homologation de type CE: oui
  • Résolution homologable: 3000 e
  • Résolution non calibrable: 60000 d
  • Protocole de communication KERN intégré (KCP), idéal pour connecter un système gestion des marchandises ou ERP
  • Compatible avec l'application KERN EasyTouch

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 16,5 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 260×150×65 mm
  • Poids net env. 1,00 kg
  • Température ambiante tolérée 0 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier