Unité d'évaluation KFB-TM, 52 mm

Réf.: KFB-TM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Afficheur

Identification et classification

Référence article KFB-TM
EAN / GTIN 4045761194403
Réf. fabricant KFB-TM
Article hors catalogue L40250 79
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision
  • Affichage (segments): 5 + 1/2 caractères
  • Résolution homologable: 6000 e
  • Résolution non calibrable: 30000 d
  • Graduations: 1, 2, 5, 10, n
  • Comptage avec référence
  • Protocole de communication KERN intégré (KCP), idéal pour connecter un système gestion des marchandises ou ERP
  • Compatible avec l'application KERN EasyTouch
  • Interface de données RS-232, en série
  • Pied de table pour l‘afficheur incluse
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 250×160×65 mm
  • Poids net env. 1,2 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte