Pointe de touche en métal dur, 3.0 x 56.5 mm 656003

Réf.: K656003
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K656003
Réf. fabricant K656003
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Code, système abrégé: 01-M5-SiN3-L56,5-ML46,5-SCFC2-BTi11
  • Longueur effective: 46,5
  • Filetage: M5
  • Hexagone: M00-1121-025-000
  • Code article ITP: TH M5 S30 11 058/K
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 3
  • Matériau de la bille: Nitrure de silicium
  • Matériau corps de base: Titane
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: ATG-3058-SN
  • Renishaw Article n°.: A-5555-3734
  • Zeiss N° d’article: 626115-0300-058
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
Connectez-vous