Stylus M4 ruby ball 1,0mm, 01-M4-R1-L19,5-ML5-SS0,7-BS7

Réf.: K651700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K651700
Réf. fabricant K651700
Article hors catalogue L40700 130964
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 2,0
  • Base ∅ : 7,0
  • Code, système abrégé: 01-M4-R1-L19,5-ML5-SS0,7-BS7, composants brasés
  • Longueur effective: 5
  • Filetage: M4
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 1,0
  • Matériau de la bille: rubin
  • Longueur: 19,5
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Renishaw Article n°.: A-5000-7545
  • Tige ∅ : 0,7
  • Méthode de connexion: Brasé

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier