Palpeur métal dur, M3/ D3 x 40

Réf.: K651435
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
Référence article K651435
EAN / GTIN 4250516608047
Réf. fabricant K651435
Article hors catalogue L40700 1133
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M3-SiN3-L40-ML32,5-SCFC2-BS4
  • Longueur effective: 32,5
  • Filetage: M3
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 3
  • Matériau de la bille: Nitrure de silicium
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure
  • Renishaw Article n°.: A-5004-1987