Bouton-poussoir en fibre de carbone, M2/ D5 x 30

Réf.: K651415
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
Référence article K651415
Réf. fabricant K651415
Article hors catalogue L40700 1169
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M2-R5-L30-ML30-SCFC3-BS3
  • Longueur effective: 30
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,063 X 0,01 X 0,01 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Plastique renforcé de fibres de carbone