Tige de palpage 3.0 x 50 mm, carbure de tungstène 651268

Réf.: K651268
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K651268
EAN / GTIN 4250516600324
Réf. fabricant K651268
Article hors catalogue L40700 1230
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M2-R3-L50-ML47,5-SWC2-v
  • Longueur effective: 47,5
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,062 X 0,008 X 0,005 M
  • Code article ITP: TH M2 030 03 051
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 3
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: TM2-3051.5
  • Renishaw Article n°.: A-5003-0042