Tige de palpage 1.5 x 20 mm, carbure 651250

Réf.: K651250
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K651250
EAN / GTIN 4250516600157
Réf. fabricant K651250
Article hors catalogue L40700 587
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Ancien numéro d’article: K-PS49M2
  • Code, système abrégé: 01-M2-R1,5-L20-ML12,5-SWC1-BS3
  • Longueur effective: 12,5
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Code article ITP: TH M2 015 03 021
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 1,5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: TM2-1520.75
  • Renishaw Article n°.: A-5003-0034
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
Connectez-vous