Adaptateur fileté, L=5.0mm D=7mm 651207

Réf.: K651207
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
Référence article K651207
EAN / GTIN 4250516602755
Réf. fabricant K651207
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des adaptateurs permettent d'utiliser des palpeurs et des rallonges avec différentes tailles de filetage.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 2
  • Adaptateur de - à: M4 - M2
  • Code, système abrégé: 07-M4-M2-L5-SS7
  • Filetage: M4
  • Filetage 1: M2
  • Taille / dimension: 0,042 X 0,04 X 0,015 M
  • Code article ITP: RI M4 000 07 005
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: RM4-M2
  • Renishaw Article n°.: A-5004-7595
  • Numéro d’article Renishaw (ancien): M-5000-6622
  • Zeiss N° d’article: 602030-0316-000