Rallonge céramique, 50 mm 651204

Réf.: K651204
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
Référence article K651204
EAN / GTIN 4250516602724
Réf. fabricant K651204
Article hors catalogue L40700 127891
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des rallonges sont nécessaires lorsque le point de mesure ne peut pas être atteint avec le palpeur seul, par exemple pour atteindre des caractéristiques dans des alésages et des endroits difficiles d'accès sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 2
  • Code, système abrégé: 06-M4-L50-SCER7-BS7
  • DK: 52407001
  • Filetage: M4
  • Taille / dimension: 0,092 X 0,015 X 0,015 M
  • Code article ITP: VK M4 000 07 050
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Céramique
  • Qmark Référence: VM4-50-C
  • Renishaw Article n°.: A-5000-7755